336,50 €/ Stückexkl. MwSt
393,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 32 mm |
Einbaulänge | 30.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 47.1 mm |
Drehrichtung links | Ja |
Drehrichtung rechts | Ja |
Material Schleifring | Carbon |
Material Nebendichtung | EV020251 |
Typ | MCO |
d1 | 32 mm |
d3 | 47.1 mm |
l1 | 30.5 mm |