Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MCO 030 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12425667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

470,50 €/ Stückexkl. MwSt

550,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
30 mm
Einbaulänge
30.5 mm
Außendurchmesser Rotor
45 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MCO
d1
30 mm
d3
45 mm
l1
30.5 mm