Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MCO 025 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

259,00 €/ Stückexkl. MwSt

303,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
25 mm
Einbaulänge
27 mm
Außendurchmesser Rotor
40 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MCO
d1
25 mm
d3
40 mm
l1
27 mm