Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MCO 020 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12425610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

361,50 €/ Stückexkl. MwSt

422,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
20 mm
Einbaulänge
24 mm
Außendurchmesser Rotor
34.5 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MCO
d1
20 mm
d3
34.5 mm
l1
24 mm