Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 12,7 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

261,50 €/ Stückexkl. MwSt

305,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
127 mm
Einbaulänge
22.8 mm
Außendurchmesser Rotor
26.7 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
127 mm
d3
26.7 mm
l1
22.8 mm