Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 101,6/S SIC/-/T

  • ERIKS:12425948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.658,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.939,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
101.6 mm
Einbaulänge
43 mm
Außendurchmesser Rotor
124.6 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
101.6 mm
d3
124.6 mm
l1
43 mm