Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 100 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.015,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.187,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
100 mm
Einbaulänge
43 mm
Außendurchmesser Rotor
122.7 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
100 mm
d3
122.7 mm
l1
43 mm