963,50 €/ Stückexkl. MwSt
1.127,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 98.4 mm |
Einbaulänge | 43 mm |
Außendurchmesser Rotor | 121.3 mm |
Drehrichtung links | Ja |
Drehrichtung rechts | Ja |
Material Schleifring | Carbon |
Material Nebendichtung | EV020251 |
Typ | MAO |
d1 | 98.4 mm |
d3 | 121.3 mm |
l1 | 43 mm |