Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 092,1/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

912,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.067,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
92.1 mm
Einbaulänge
43 mm
Außendurchmesser Rotor
115 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
92.1 mm
d3
115 mm
l1
43 mm