Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 088,9/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

879,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.028,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
88.9 mm
Einbaulänge
43 mm
Außendurchmesser Rotor
112 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
88.9 mm
d3
112 mm
l1
43 mm