Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 085 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12425895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.375,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.608,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
85 mm
Einbaulänge
43 mm
Außendurchmesser Rotor
107.7 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
85 mm
d3
107.7 mm
l1
43 mm