827,50 €/ Stückexkl. MwSt
968,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 827,50 € | - |
5+ | 744,75 € | 10.00% |
10+ | 703,38 € | 15.00% |
21+ | 662,00 € | 20.00% |
35+ | 620,63 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 80 mm |
Einbaulänge | 43 mm |
Außendurchmesser Rotor | 101.2 mm |
Drehrichtung links | Ja |
Drehrichtung rechts | Ja |
Material Schleifring | Carbon |
Material Nebendichtung | EV020251 |
Typ | MAO |
d1 | 80 mm |
d3 | 101.2 mm |
l1 | 43 mm |