Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 076,2/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

738,00 €/ Stückexkl. MwSt

863,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
76.2 mm
Einbaulänge
43 mm
Außendurchmesser Rotor
97.7 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
76.2 mm
d3
97.7 mm
l1
43 mm