Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 073 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12425863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.158,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.354,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
73 mm
Einbaulänge
43 mm
Außendurchmesser Rotor
95.9 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
73 mm
d3
95.9 mm
l1
43 mm