Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 069,8/S CAR/-/T

  • ERIKS:12357181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

699,00 €/ Stückexkl. MwSt

817,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

699,00 €

-

5+

629,10 €

10.00%

10+

594,15 €

15.00%

20+

559,20 €

20.00%

35+

524,25 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
69.8 mm
Einbaulänge
43 mm
Außendurchmesser Rotor
92.8 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
69.8 mm
d3
92.8 mm
l1
43 mm