Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 066,6/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

612,50 €/ Stückexkl. MwSt

716,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
66.6 mm
Einbaulänge
43 mm
Außendurchmesser Rotor
89.6 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
66.6 mm
d3
89.6 mm
l1
43 mm