Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 060,3/S SIC/-/T

  • ERIKS:12425813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

905,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.058,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
60.3 mm
Einbaulänge
43 mm
Außendurchmesser Rotor
83.1 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
60.3 mm
d3
83.1 mm
l1
43 mm