Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 057,1/S SIC/-/T

  • ERIKS:12425794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

841,50 €/ Stückexkl. MwSt

984,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
57.1 mm
Einbaulänge
43 mm
Außendurchmesser Rotor
80.1 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
57.1 mm
d3
80.1 mm
l1
43 mm