Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 053,9/S SIC/-/T

  • ERIKS:12425781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

802,00 €/ Stückexkl. MwSt

938,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
53.9 mm
Einbaulänge
43 mm
Außendurchmesser Rotor
77 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
53.9 mm
d3
77 mm
l1
43 mm