498,50 €/ Stückexkl. MwSt
583,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 50 mm |
Einbaulänge | 35 mm |
Außendurchmesser Rotor | 69.9 mm |
Drehrichtung links | Ja |
Drehrichtung rechts | Ja |
Material Schleifring | Carbon |
Material Nebendichtung | EV020251 |
Typ | MAO |
d1 | 50 mm |
d3 | 69.9 mm |
l1 | 35 mm |