Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 050,8/S SIC/-/T

  • ERIKS:12425770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

731,50 €/ Stückexkl. MwSt

855,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
50.8 mm
Einbaulänge
35 mm
Außendurchmesser Rotor
70.7 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
50.8 mm
d3
70.7 mm
l1
35 mm