Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 048 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12425752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

724,00 €/ Stückexkl. MwSt

847,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
48 mm
Einbaulänge
35 mm
Außendurchmesser Rotor
65.1 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
48 mm
d3
65.1 mm
l1
35 mm