Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 041,2/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

422,50 €/ Stückexkl. MwSt

494,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
41.2 mm
Einbaulänge
35 mm
Außendurchmesser Rotor
61 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
41.2 mm
d3
61 mm
l1
35 mm