Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 040 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

422,50 €/ Stückexkl. MwSt

494,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
40 mm
Einbaulänge
35 mm
Außendurchmesser Rotor
59.9 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
40 mm
d3
59.9 mm
l1
35 mm