Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 038,1/S SIC/-/T

  • ERIKS:12425714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

506,50 €/ Stückexkl. MwSt

592,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
38.1 mm
Einbaulänge
28.6 mm
Außendurchmesser Rotor
55.6 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
38.1 mm
d3
55.6 mm
l1
28.6 mm