364,00 €/ Stückexkl. MwSt
425,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 364,00 € | - |
5+ | 327,60 € | 10.00% |
10+ | 309,40 € | 15.00% |
20+ | 291,20 € | 20.00% |
35+ | 273,00 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 38.1 mm |
Einbaulänge | 28.6 mm |
Außendurchmesser Rotor | 55.6 mm |
Drehrichtung links | Ja |
Drehrichtung rechts | Ja |
Material Schleifring | Carbon |
Material Nebendichtung | EV020251 |
Typ | MAO |
d1 | 38.1 mm |
d3 | 55.6 mm |
l1 | 28.6 mm |