Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 032 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12425678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

470,50 €/ Stückexkl. MwSt

550,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
32 mm
Einbaulänge
29 mm
Außendurchmesser Rotor
50.7 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
32 mm
d3
50.7 mm
l1
29 mm