Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 028 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

294,50 €/ Stückexkl. MwSt

344,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
28 mm
Einbaulänge
27 mm
Außendurchmesser Rotor
44.5 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
28 mm
d3
44.5 mm
l1
27 mm