Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 028,6/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

294,50 €/ Stückexkl. MwSt

344,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
28.6 mm
Einbaulänge
27 mm
Außendurchmesser Rotor
44 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
28.6 mm
d3
44 mm
l1
27 mm