Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 022,2/S SIC/-/T

  • ERIKS:12425627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

361,50 €/ Stückexkl. MwSt

422,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
22.2 mm
Einbaulänge
23.8 mm
Außendurchmesser Rotor
38 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
22.2 mm
d3
38 mm
l1
23.8 mm