Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 019,1/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

261,50 €/ Stückexkl. MwSt

305,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
19.1 mm
Einbaulänge
22.2 mm
Außendurchmesser Rotor
34.7 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
19.1 mm
d3
34.7 mm
l1
22.2 mm