Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MAO 015,8/S SIC/-/T

  • ERIKS:12425585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

347,50 €/ Stückexkl. MwSt

406,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
15.8 mm
Einbaulänge
19 mm
Außendurchmesser Rotor
30.7 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MAO
d1
15.8 mm
d3
30.7 mm
l1
19 mm