129,50 €/ Stückexkl. MwSt
151,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 129,50 € | - |
5+ | 103,60 € | 20.00% |
10+ | 90,65 € | 30.00% |
20+ | 77,70 € | 40.00% |
35+ | 64,75 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 33 mm |
Einbaulänge | 35 mm |
Außendurchmesser Rotor | 51 mm |
Drehrichtung links | Ja |
Drehrichtung rechts | Ja |
Material Schleifring | Carbon |
Material Nebendichtung | EPDM |
Typ | BBA |
d1 | 33 mm |
d3 | 51 mm |
l1 | 35 mm |