Eriks

Gleitringdichtung Gleitring BAO 016 /S CAR/-V

  • ERIKS:11062344
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,30 €/ Stückexkl. MwSt

49,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

42,30 €

-

5+

35,96 €

15.00%

10+

33,84 €

20.00%

20+

31,73 €

25.00%

35+

29,61 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
16 mm
Einbaulänge
13 mm
Außendurchmesser Rotor
35 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
FPM
Typ
BAO
d1
16 mm
d3
35 mm
l1
13 mm