Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 101,6/S -/SS /N

  • ERIKS:12425576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

607,00 €/ Stückexkl. MwSt

710,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
101.6 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
133.4 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
101.6 mm
d7
133.4 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm