Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 101,6/S -/SIC/V

  • ERIKS:12425579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

653,50 €/ Stückexkl. MwSt

764,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
101.6 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
133.4 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
101.6 mm
d7
133.4 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm