Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 098,4/S -/SS /N

  • ERIKS:12425279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

579,50 €/ Stückexkl. MwSt

678,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
98.4 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
130.2 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
98.4 mm
d7
130.2 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm