Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 098,4/S -/SIC/V

  • ERIKS:12425282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

633,50 €/ Stückexkl. MwSt

741,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
98.4 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
130.2 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
98.4 mm
d7
130.2 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm