Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 095,3/S -/SS /N

  • ERIKS:12425243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

551,50 €/ Stückexkl. MwSt

645,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
95.3 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
127 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
95.3 mm
d7
127 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm