Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 095,3/S -/SIC/V

  • ERIKS:12425246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

615,50 €/ Stückexkl. MwSt

720,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
95.3 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
127 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
95.3 mm
d7
127 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm