Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 092,1/S -/SS /E

  • ERIKS:12424952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

538,50 €/ Stückexkl. MwSt

630,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
92.1 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
123.8 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
92.1 mm
d7
123.8 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm