Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 092,1/S -/SIC/V

  • ERIKS:12424957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

614,50 €/ Stückexkl. MwSt

718,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
92.1 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
123.8 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
92.1 mm
d7
123.8 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm