Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 088,9/S -/SIC/V

  • ERIKS:12424692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

565,00 €/ Stückexkl. MwSt

661,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
88.9 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
120.7 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
88.9 mm
d7
120.7 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm