Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 085,7/S -/SS /E

  • ERIKS:12424651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

480,00 €/ Stückexkl. MwSt

561,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
85.7 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
117.5 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
85.7 mm
d7
117.5 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm