Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 085,7/S -/SIC/N

  • ERIKS:12424654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

523,50 €/ Stückexkl. MwSt

612,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
85.7 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
117.5 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
85.7 mm
d7
117.5 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm