Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 082,5/S -/SS /V

  • ERIKS:12424359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

459,50 €/ Stückexkl. MwSt

537,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
82.5 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
114.3 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
82.5 mm
d7
114.3 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm