Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 079,4/S -/SS /N

  • ERIKS:12424009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

436,50 €/ Stückexkl. MwSt

510,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
79.4 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
111.1 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
79.4 mm
d7
111.1 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm