Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 079,4/S -/SIC/V

  • ERIKS:12424012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

452,00 €/ Stückexkl. MwSt

528,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
79.4 mm
Einbaulänge
19.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
111.1 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
79.4 mm
d7
111.1 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm