Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 076,2/S -/SIC/N

  • ERIKS:12423962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

427,00 €/ Stückexkl. MwSt

499,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
76.2 mm
Einbaulänge
15.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
101.6 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
76.2 mm
d7
101.6 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm