416,00 €/ Stückexkl. MwSt
486,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 75 mm |
Einbaulänge | 15.9 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 101.6 mm |
Material Gegenschleifring | Edelstahl |
Material Nebendichtung | EPDM |
Typ | SGO |
Stiftedurchmesser | 4.5 mm |
d1 | 75 mm |
d7 | 101.6 mm |
d8 | 4.5 mm |
I4 | 15.9 mm |